OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 釣具
OWNER(オーナーばり)の ギア
半袖ストレッチシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
LL
色
#ホワイト/ターコイズ
注文コード
19579318
品番
#LLサイズ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
様々なアンダーと組み合わせやすい半袖シャツ
ストレッチ素材で着脱もしやすい。安心の日本製。
色
#ホワイト/ターコイズ
サイズ
LL
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
170〜180
形態
衣料
胴囲(cm)
86〜96
注意
※4Lサイズは3LサイズのO体となります