鮎渓流ライトフィットベスト2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS #ホワイト/ブルー 注文コード19579957 品番#Sサイズ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はサイズ・色など50種類から選べます 他の種類を見る

軽いベストがより軽く感じるロールキンシステムを搭載し、肩への荷重を腰腹部へ分散。好みのフィット感で調整可能。
カバーが付き引っ掛かりを防ぐロールキンシステム
スマホ対応大型胸部内側ポケット。小物やカギなどの紛失を防ぐコード付き。片側には簡易防水PVC袋を装備
肩軟質樹脂ロッド滑り止め
偏光グラスホルダー
長いものの収納が可能な胸部ポケット
竿栓専用ポケット
ピンオンリールホルダー2ケ、ハサミとその他のツールもセットできる
インナーポケット装備の左右大型ポケット
根掛かり外し専用ポケット(内側)※根掛かり外しは付属しません。
大型ライセンスポケット
背面パネルは取り外し可能な2WAYタイプ取り外すとメッシュバックタイプに
ロールキンシステム使用法
1ダイヤルを押し込みロック
2ダイヤルを回して締める
3ダイヤルを引き上げると解除
注意:ダイヤルを回しすぎるとパーツが破損する可能性がありますのでご注意ください。
ダイヤルを逆回転させないでください。
内部パーツが破損する可能性があります。

#ホワイト/ブルー サイズS 胸囲(cm)80〜88 身長(cm)155〜165 形態衣料 胴囲(cm)65〜76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする