曜日別特売
#3Lサイズ 鮎渓流ライトフィットベスト2 OWNER(オーナーばり) 19580210

#3Lサイズ 鮎渓流ライトフィットベスト2 OWNER(オーナーばり) 19580210
#3Lサイズ 鮎渓流ライトフィットベスト2 OWNER(オーナーばり) 19580210
#3Lサイズ 鮎渓流ライトフィットベスト2 OWNER(オーナーばり) 19580210

鮎渓流ライトフィットベスト2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズ3L#ブラック/ブルー注文コード19580210品番#3Lサイズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

軽いベストがより軽く感じるロールキンシステムを搭載し、肩への荷重を腰腹部へ分散。好みのフィット感で調整可能。
カバーが付き引っ掛かりを防ぐロールキンシステム
スマホ対応大型胸部内側ポケット。小物やカギなどの紛失を防ぐコード付き。片側には簡易防水PVC袋を装備
肩軟質樹脂ロッド滑り止め
偏光グラスホルダー
長いものの収納が可能な胸部ポケット
竿栓専用ポケット
ピンオンリールホルダー2ケ、ハサミとその他のツールもセットできる
インナーポケット装備の左右大型ポケット
根掛かり外し専用ポケット(内側)※根掛かり外しは付属しません。
大型ライセンスポケット
背面パネルは取り外し可能な2WAYタイプ取り外すとメッシュバックタイプに
ロールキンシステム使用法
1ダイヤルを押し込みロック
2ダイヤルを回して締める
3ダイヤルを引き上げると解除
注意:ダイヤルを回しすぎるとパーツが破損する可能性がありますのでご注意ください。
ダイヤルを逆回転させないでください。
内部パーツが破損する可能性があります。

#ブラック/ブルーサイズ3L胸囲(cm)102~110身長(cm)175~185形態衣料胴囲(cm)96~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする