代表画像
ダイキ
ダイキの ジャッキ
ダイキの 爪付ジャッキ
クリーン仕様爪つきジャッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19580551
品番
DHK-2.5EN
参考基準価格(税別)
¥125,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。
操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
用途
エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。
トラスコ品番
695-6598
セット内容
樹脂ケース、操作ハンドル
材質
スチール製 / 無電解ニッケル処理
揚程(mm)
110
爪幅(mm)
50
爪長さ(mm)
60
爪最低位(mm)
19
爪荷重(t)
2.5
頭部荷重(t)
5
頭部最低位(mm)
235
爪最高位(mm)
129
頭部最高位(mm)
345
注意
※許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。
※爪つきジャッキだけで支えている重量物の下には絶対に入らないでください。
※シリンダーストロークの80%でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません