ポリクロス ボンドブレーカーテープ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19581126 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

シーリング3面接着防止用 ポリクロスボンドブレーカーテープ

用途
目地充填剤の打ち替えや、窯業系外壁材の塗装前のシーリング目地底部分の3面接着防止に。
サイディングボード継ぎ目のハットジョイナーの目地底部分の3面接着防止ボンドブレーカーとして。
浅い目地でバックアップ材が詰めれない場合の3面接着防止に。
テープ幅(mm)8 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.145 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着力2.7N/10mm 引張強度(N/10mm)63
注意
※用途以外に使用しないでください。
※電気絶縁用途には使用しないでください。
※被着面のほこり、水分、油分は拭き取ってから使用してください。
※保管は直射日光・高温多湿を避けて平らな面にテープをフラットに置いて下さい。変形する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:544

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19581153
2022-05-04
用途:
コーキングのボンドブレーカー
製造業

ボンドブレーカーとありましたので注文したらだの養生テープでした。もっと特殊なテープと期待しましたがコストパフォーマンス低いです ボンドブレーカーとして使うのであれば幅さえ合えば何でもOKです。分かり易く言えば紙系のマスキングテープでも問題ないです。スーパーの野菜などのビニール袋に使っているテープが安くて機能的には変わらないのでお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
19581135
2020-11-08
用途:
外壁コーキング作業時
その他業種

細い所に貼るので、なかなか貼りづらいですが、商品としては問題ないです。

対象商品:
19581135
2020-06-11
用途:
コーキング
自動車・二輪車・自転車関連業

密着も良く、素人がコーキングをするのには、とても使い易かったです。

対象商品:
19581135
2021-08-30
用途:
シーリング打設時裏面の三面接着防止用

シーリング材の付着を防ぐためにこのテープを使用しました。ウレタン系のシーリング材は打設後に剥離できましたが、変シリ系のシーリング材はテープとシーリング材が密着してしまい、ボンドブレーカーテープとしての役割を果たしておりません。バッカ−材のみの方がまだマシな状況でした。もう使いません。

2人が参考にしています
対象商品:
19581126
2021-03-02
用途:
コーキング打ち替え
建設業・工事業

近所の大型ホームセンターでは売っていない為モノタロウで又の購入です、また大型ホームセンターでボンドブレーカー有りますかと尋ねたらわかりませんでした。

対象商品:
19581135
2018-06-04
用途:
外壁コーキング
自動車・二輪車・自転車関連業

コーキングのとこに使用するのですが、本当は2ミリ厚くらいのスポンジテープがいいですね。コーキング剤の使用量が減りますので。まあ、必要充分な性能でした。

1人が参考にしています
対象商品:
19581126
2020-08-14
用途:
外壁シーリング前処理
恒川青果物店 様

養生テープだからと言って手でカットできません。これを貼っとかないと次剥がす時に手間が掛かります。

対象商品:
19581126
2019-08-07
用途:
外壁のコーキング
サービス業

価格も安くて良い商品です使用にあたり特に問題はありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする