アルミ三列縄はしご 5m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19581409 品番12037
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。

材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄丸棒 質量(kg)約12 長さ(m)5 サイズ(cm)102 最大使用荷重(kg)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする