エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの 一脚/三脚
エツミの 三脚
トラベル4段三脚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19581468
品番
E-2114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軽快な4段、コンパクト三脚。素早いセッティングが可能なセンターポール式。ミラーレス一眼を支えるのに最適です。
耐荷重(g)
約600
質量(g)
約540
材質
アルミ製
高さ(mm)
(最大開脚)約1250(内EV165)、(最小開脚)約400
段数
(三脚)4/脚ロック
収納寸法・長さ(mm)
420