画像準備中

エンジンチェンソー(プロソー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19581488 品番CS38RS/35R25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

チェン駆動のスプロケットをクラッチ一体型からリムスプロケットタイプに変更したことで、優れた鋸断性能とメンテナンス性を向上しました。
伐倒・玉切りに必要な中・低速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した高性能エンジンを搭載。
好評のG-FORCEシステムにより、気化器ケース内に入った鋸屑は強制的に外に排出させるので、エアクリーナのメンテナンスサイクルが延びます。

長さ(cm)ガイドバー:35 刃の種別25AP-76E 乾燥質量(kg)4.5 燃料タンク容量(L)0.42 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)395×240×280 オイルタンク容量(L)0.21 ガイドバー種類先端交換型スプロケット 排気量(cm3)38.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※画像はイメージです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする