画像準備中

ハイポッド カメラ&スマホ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19581669 品番E-2143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大でミラーレス機に対応する十分な強度を備えたテーブル三脚。脚部は超軽量な樹脂製で、脚部は標準とローアングルの2段階。脚部を畳めばボトムグリップとしても便利。監視カメラ・各種計測器やセンサーなど、三脚ネジ穴を備えた機器の固定にもピッタリです。スマホホルダー付属。

レッド 質量(g)(三脚)約145、(スマホホルダー)約30 仕様ボールヘッド着脱可 幅(mm)(スマホホルダー)固定:58-88 高さ(mm)三脚開脚:約140/105(2段階) 縮長(mm)205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする