画像準備中

マイクロファイバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19582999 品番E-5123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

マイクロファイバーはポリエステルの超極細繊維で出来た最先端のクリーニングクロス。指紋や油汚れをクリーナー液を使わずしっかりとキャッチします。柔らかな肌触りで、デジタルカメラの液晶画面や、ボディ、レンズ、メガネ、双眼鏡などのレンズ製品、パソコンやコピー機などのお手入れにも最適です。

グレー 仕様手洗い可能 材質マイクロファイバー(超極細ポリエステル繊維) 寸法(mm)約200角 サイズS 質量(g)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする