画像準備中

リバーシブルペーパーフォトスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19583753 品番E-5271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チェキの写真が収まるシンプルでキュートな紙の写真立てです。立てて飾るときは、付属の丸棒をスタンドの穴に差し込みます。縦でも横でもOK。裏面にメッセージを入れてみるのもGood!

ペールピンク/ペールピンク 厚さ(mm)4 寸法(mm)(窓)50×81 質量(g)18 本体寸法(mm)84×115 ペーパー寸法(mm)54×86(チェキ専用サイズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする