デュアルポイントワイドストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19585494 品番E-6509
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高級本革を使用した、2点吊りタイプのストラップです。シンプルな飽きのこないデザインで、高級コンパクトカメラや小型ミラーレス機を彩ります。首掛けでも肩掛けでも使いやすい102cmです。

ブラウン 質量(g)約36.7 主要材質本革、ポリウレタン、他 全長(cm)約102 耐荷重(g)約500 本体幅(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする