エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの カメラアクセサリ
エツミの カメラストラップ
デュアルポイントワイドストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19585519
品番
E-6511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高級本革を使用した、2点吊りタイプのストラップです。シンプルな飽きのこないデザインで、高級コンパクトカメラや小型ミラーレス機を彩ります。首掛けでも肩掛けでも使いやすい102cmです。
色
レッド
質量(g)
約36.7
主要材質
本革、ポリウレタン、他
全長(cm)
約102
耐荷重(g)
約500
本体幅(mm)
15