注意
※生分解マルチフィルムについて
※本製品は、作物収穫後敷設した状態でトラクターなどで、土を耕していただくことで、小さく破断されます。破断されたフィルムはその後、土の中の菌によって自然分解され、水と炭酸ガスになり、完全に無くなります。
※完全に無くなるまでの期間は、畑の日照条件、温度、土壌微生物等環境によって異なりますが1年〜3年です。
※完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。
※生分解マルチフィルムの特性上、しわが目立つ場合がありますが使用には問題ありません。
※使用上の注意事項
※製品の保管は、涼しく乾燥した室内にて、圧力による変形や破損が無いように保管してください。
※最長保管期間に注意し、期限内に使い切ってください。30℃以上の高温、湿度65%以上の環境で保管した場合、使用期限が短くなることがあります。
※最長保管期を超えて使用された場合は、土壌による分解が早くなり、雑草抑制能力が低下します。
※本製品使用前に畑地を平らに細かく耕し、鋭利な物や突起物を取り除き、砂利の土壌での使用はおこなわないでください。
※本製品を張った後は、できるだけ早く植え付けをしてください。
※農薬やその他腐蝕性物との接触はできるだけ避けてください。
※できるだけ立ち入りを避け、家畜等が侵入しないようにして下さい。
※あられ、霜、干ばつなどの劣悪な気候現象ではマルチが、損傷や裂けが発生する可能性があります。
※マルチフィルムが重なった部分は分解が遅くなります。
※畑の日照条件、温度、土壌微生物等環境は同一ではないので、分解速度には差が生じる事があります。
※サイズ、重量は若干の個体差があります。
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。