CU40-8-27 万能金属ケース CUシリーズ タカチ電機工業 19587140 CU40-8-27 万能金属ケース CUシリーズ タカチ電機工業 19587140 CU40-8-27 万能金属ケース CUシリーズ タカチ電機工業 19587140

万能金属ケース CUシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19587140 品番CU40-8-27
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

カバーが鉄製、シャーシがアルミ製の汎用金属ケースです。シャーシは裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。計器、電源装置、コントローラーなどにご利用いただけます。

付属品取付ビス・ゴム足 材質カバー:鋼板/シャーシ:アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)1820
注意
※シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする