YM9-2-6 薄型アルミケース YMシリーズ タカチ電機工業 19587280 YM9-2-6 薄型アルミケース YMシリーズ タカチ電機工業 19587280 YM9-2-6 薄型アルミケース YMシリーズ タカチ電機工業 19587280

薄型アルミケース YMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19587280 品番YM9-2-6
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。

付属品取付ビス・ゴム足 材質カバー:アルミ板A1100Pt1.0/シルバーアルマイト処理、シャーシ:アルミ板A1100Pt1.0/ブラック塗装、ゴム足:合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)55
注意
※カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする