画像準備中

アンブレラアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19587305 品番E-6746
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ライトスタンドや三脚にクリップオンストロボを取り付けて、更に撮影用アンブレラも装着できる小型・堅牢なアダプター。底部はΦ16mmのダボ受仕様。三脚ネジ穴用のアダプターが付属しているので、三脚があればライトスタンド代わりにもなります。取り付け可能なアンブレラは、一般的な軸径Φ8mmです(コメット製は軸径が太いため使用できません)。ストロボのスレーブ機能を駆使することで、ひと味違ったライティングを実現。気軽にチャレンジしやすいプライスも魅力です。

質量(g)約180 仕様三脚用1/4"・3/8"ネジ穴兼用アダプター仕様 適合(アンブレラ)軸径Φ8mm以下 径(Φmm)底部:16(ダボ受) 全高(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする