画像準備中

アジャスタブルアーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19587314 品番E-6747
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

三脚ネジやアクセサリーシューに小型モニター・外部レコーダー・LEDライトや小型カメえを装着できる多目的に使える延長アームです。中央部及び両端にある3箇所の可動部は、中央にある大型ノブ1つの操作でガッチリ固定。可動部のスムーズな動き、ロックの利きは安価で市場に出回る類似品とは違うワンランク上の物です。単体では両端とも1/4インチの三脚ネジオス/オス仕様。付属のアダプターを併用することにより、三脚ネジオス/メス、或いは三脚ネジオス/アクセサリーシュー脚に変換できるので、多くの用途に対応できます。

質量(g)約215 付属品1/4"三脚ネジ穴用アダプター、アクセサリーシュー用アダプター各1個付属 全長(mm)160 サイズS ねじ両端1/4"三脚オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする