画像準備中

アジャスタブルアーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19587323 品番E-6748
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

三脚ネジやアクセサリーシューに小型モニター・外部レコーダー・LEDライトや小型カメえを装着できる多目的に使える延長アームです。中央部及び両端にある3箇所の可動部は、中央にある大型ノブ1つの操作でガッチリ固定。可動部のスムーズな動き、ロックの利きは安価で市場に出回る類似品とは違うワンランク上の物です。単体では両端とも1/4インチの三脚ネジオス/オス仕様。付属のアダプターを併用することにより、三脚ネジオス/メス、或いは三脚ネジオス/アクセサリーシュー脚に変換できるので、多くの用途に対応できます。

質量(g)約270 付属品1/4"三脚ネジ穴用アダプター、アクセサリーシュー用アダプター各1個付属 全長(mm)270 サイズL ねじ両端1/4"三脚オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする