エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの 一脚/三脚
エツミの 雲台
ネジ付きシューC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19587549
品番
E-6805
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターです。
質量(g)
約20
ねじサイズ
オスネジ:1/4インチ メスネジ:1/4インチ
仕様
底部ネジ穴付
高さ(mm)
30
最大径(Φmm)
27