オールマイティBA 29H

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19588068 品番 F1GA251701240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500

オールマイティBA 29H
こんなに使える半長靴。
ミズノが作れば、半長靴もこんなに使いやすい。
昇降を伴う柱上作業にも対応した微細な設計で作業性が向上。
ハードな作業にも屈しない、快適な履き心地の一足。
電柱での業務など、『昇り降り』のある柱上作業に対応した設計に。
ヒール付ソール:ステップボルトなどへ足を引っ掛ける動作に 配慮したヒール設計
内甲の擦れに配慮した仕様:耐久性のある人工皮革の採用や ステッチ縫いを施した設計
樹脂留め具:ベルトの留め具を樹脂製にし 感電の恐れに対応
優れた軽量性:ブーツタイプで約490gの軽さ(26.0cm片方)
つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、つまずきに配慮した設計
高い耐滑性:優れた耐滑性を実現する アウトソールパターンの採用
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
足首付近のじゃばら構造:柔らかさと動きやすさを向上
ズボンの裾が出にくい:内側部分に滑り止め加工を採用
脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ:ベルトをカットして長さ調整が可能
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール

用途建設業〇/製造業〇 形状半長靴 01:ホワイト×グレー サイズ(cm)24 規格JSAA型式認定合格品(JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー) 標準質量(g/片足)約490(26cm) 機能耐油性、耐久性、軽量性、耐滑性、クッション性 材質(甲)人工皮革、合成皮革 材質(底部)ゴム底(耐油性) 材質(先芯)硬質樹脂 甲被タイプマジックタイプ サイズレンジ22.5〜28.0、29.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする