マイティラインCU 11L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19588357 品番 F1GF250009250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,080
販売価格(税別)
12,800

マイティラインCU 11L / MIGHTY LINE CU 11L
安全靴を、もっと快適に。
JIS規格認定のワークシューズ。(JIS T8101 S種合格)<br履くほどに足に馴染む柔らかな履き心地と優れたクッション性で、タフさと柔軟さを両立した一足。
安全と快適を求めるハードな現場のワーカーに。
安全靴として安全性はもちろん、履き心地の良さにこだわりました。
JIS規格をクリアする安全性だけでなく、スポーツのノウハウを最大限に活かし、
柔らかい履き心地や優れたクッション性のある安全靴を実現しました。
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用して クッション性向上
MIZUNO ENERZY インソール搭載:柔らかさと反発性に優れたミズノエナジーインソール
足当たりの柔らかい天然皮革:アッパーには足馴染みの良い天然皮革を採用※再帰反射材は除く
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に合成皮革を使用 メッシュに比べて丈夫
つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、引っかかりに配慮した設計
先芯:つま先を保護するために硬質樹脂先芯を装着
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール<br
高い耐滑性:ミズノワークシューズで実績のある六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を発揮
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用

用途建設業〇/製造業◎ 09:ブラック サイズ(cm)25 標準質量(g/片足)約420(26cm) 材質(甲)天然皮革、合成皮革 材質(底部)ゴム底(耐油性) サイズレンジ22.0〜28.0、29.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする