すべり止めフィルムシートロール(1200x300mロール)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード19589398 品番J2710
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

中密度ポリエチレンフィルムにすべり止め剤をコーティング、優れたグリップ力を発揮しに荷崩れ防止。
柔らかなフィルムタイプの為、幅広い形状の荷物に対応可能です。
商品運搬や保管時の荷崩れを防ぎ、物損事故の未然防止に効果を発揮。
湿気、水にもつよく高い防水性。
雨やホコリから商品などを保護するトップカバーとしてもご使用いただけます。

用途貨物の荷崩れ防止に。 材質中密度ポリエチレンフィルム 規格65 寸法(mm×m)幅1200×300ロール 入数1巻(300M) 摩擦係数静止摩擦係数≧0.8μ、 動摩擦係数≧0.78μ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送はできません。
※4t車以上の大型車進入可能で、駐車スペースのあるお届け先のみ配送可能です。
※配送ドライバーは荷下ろし作業は行いませ、お客様にてお願いします。
※用途以外に使用しないでください。
※火器のある場所、高温な場所でのご使用はおやめください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする