アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用リングキャッチ
ステンリングキャッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19590543
品番
15-729
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
種類
リングキャッチ
使用荷重(kg)
1150
呼び
12
開口寸法(mm)
13
内径(mm)
82×21
注意
※表示荷重を超えて使用しないでください。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用されると強度が低下致しますのでお避けください。
※磨耗や変形した物は使用しないでください。
※締め付けや、取り付けは確実に行ってください。
※命綱用等には使用しないでください。
※犬などペット用には使用しないでください。
※安全のため専用商品をご使用ください。