アイアイ
アイアイの 建具金物
アイアイの ドア・扉金物
アイアイの 門扉固定
面付ドアストッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19590568
品番
AM003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
扉が開いている時は戸当たりが邪魔にならないフラットタイプです。ドアは設定位置でピタッと止まります。
床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。
寸法(mm)
【ドアと床のすき間】4〜14
色
ミディアム
材質(本体)
プラスチック
材質(ベース)
プラスチック
材質(フラップ)
鉄