アイアイ
アイアイの 内装商品
アイアイの 番線・針金(ワイヤー)
アイアイの 針金
針金
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(mm)
4.0〜3.9
長さ(m)
約10
注文コード
19590586
品番
IW-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
線径・長さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性があり、加工しやすい。
線径(mm)
4.0〜3.9
長さ(m)
約10
用途
工作、ホビー補修などに。
材質
亜鉛メッキ鉄線
使用荷重(kg)
60
番手
#8
破断荷重
370kgf