アイアイ
アイアイの 内装商品
アイアイの 番線・針金(ワイヤー)
アイアイの 針金
針金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19590595
品番
IW-015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
柔軟性があり、加工しやすい。
線径(mm)
3.2〜3.1
長さ(m)
約15
用途
工作、ホビー補修などに。
材質
亜鉛メッキ鉄線
使用荷重(kg)
48
番手
#10
破断荷重
240kgf