アイアイ
アイアイの 内装商品
アイアイの 番線・針金(ワイヤー)
アイアイの 針金
針金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19590604
品番
IW-025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
柔軟性があり、加工しやすい。
線径(mm)
2.2〜2.5
長さ(m)
約24
用途
工作、ホビー補修などに。
材質
亜鉛メッキ鉄線
使用荷重(kg)
31
番手
#12
破断荷重
159kgf