アイアイ
アイアイの 内装商品
アイアイの 番線・針金(ワイヤー)
アイアイの ステンレス針金
ステンレス線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19590708
品番
IW-144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
強度が強くサビにくい! 屋外に最適
線径(mm)
1.6〜1.5
長さ(m)
30
材質
ステンレス
使用荷重(kg)
22
破断荷重
110kgf