ステンレス線

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19590717 品番 IW-152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

強度が強くサビにくい! 屋外に最適

線径(mm)1.1〜1.2 長さ(m)30 材質ステンレス 使用荷重(kg)12 破断荷重62kgf

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする