カラーワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19590893 品番 IW-413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

被膜線のため、サビにくく加工しやすい。

線径(mm)3.1〜3.2 長さ(m)8 使用荷重(kg)25 破断荷重131kgf 用途インテリア・ホビー・園芸等 材質ナマシ鉄線にビニール被膜
注意
※屋外等で使用の場合には劣化等で切断する場合があります。サビ等発生します。
※加重がかかる場合は安全荷重内で使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする