アイアイ
アイアイの 内装商品
アイアイの 番線・針金(ワイヤー)
アイアイの カラー線
カラーワイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19590909
品番
IW-423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
被膜線のため、サビにくく加工しやすい。
線径(mm)
2.5〜2.6
長さ(m)
12
色
灰
使用荷重(kg)
15
破断荷重
80kgf
用途
インテリア・ホビー・園芸等
材質
ナマシ鉄線にビニール被膜
注意
※屋外等で使用の場合には劣化等で切断する場合があります。サビ等発生します。
※加重がかかる場合は安全荷重内で使用下さい。