※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6GK2.4 六角軸月光ドリル ビックツール 19591173 6GK2.4 六角軸月光ドリル ビックツール 19591173

六角軸月光ドリル

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19591173 品番 6GK2.4
参考基準価格(税別)¥1,095 販売価格(税込) ¥933
販売価格(税別)
848

独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。
あらゆる難削材も楽々穴あけ。
下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。

溝長(mm)35 全長(mm)97 刃径(Φmm)2.4 用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに セット内容- 材質HSSCo シャンク径(Φmm)6.35 先端角(°)118 ドリル径(Φmm)2.4 表面処理コーティングなし
注意
※参考回転数(500〜1000)

商品説明動画

GEKKOU月光
この動画は、16人が参考にしています。
月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
この動画は、1人が参考にしています。
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20078993
2024-11-11
用途:
穴あけ作業
製造業

ステンレスの板も楽に開けられました。
違うサイズもリピートすると思います。
値段はしますが、それ相応の品物だと思います。

対象商品:
18768803
2024-04-26
用途:
アルミなどの穴あけ
教育・研究機関

他の製品より、切れ味が良く長持ちをします。毎回この製品を買っています。

対象商品:
19591207
2024-01-31
用途:
パネル取り付け
M.Hプロジェクト 様

鉄の切れ味がよいが長持ちはもう少し良いと最高です。

対象商品:
18768812
2023-06-26
用途:
カギの取り付け加工作業に
飯塚カギセンター 様

ドリルで穴あけするときポンチでマークしなくても位置ずれしなくて、とても削りやすいです。今後も使用していきたいと思います

対象商品:
20078948
2022-11-20
用途:
ステンレス化工用に購入しました

ステンレスボックスの加工に使用しました。
切れ味、耐久性共に良好でした。

対象商品:
20078948
2022-11-17
用途:
ステンレス化工用に購入しました

ステンレスボックスの加工に使用しました。
切れ味、耐久性共に良好でした。

2021-10-13
用途:
鉄鋼に穴あけ用に最適
自動車・二輪車・自転車関連業

他のドリルとは別格な切れ味
今まで苦労していた穴あけが楽になりました。
一度使うと、これ以外かは考えられなくなります。

2人が参考にしています
対象商品:
20079002
2021-10-02
用途:
金属への穴あけ作業
製造業

これを使いだしたら他のものは使えない安定の切れ味で満足してます。
高価ですがこれからも使っていくつもりです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする