曜日別特売
6GK5.2 六角軸月光ドリル ビックツール 19591259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6GK5.2 六角軸月光ドリル ビックツール 19591259
6GK5.2 六角軸月光ドリル ビックツール 19591259

六角軸月光ドリル

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)5.2
5.2
2.0
2.4
2.5
2.6
2.8
3.0
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.0
4.2
4.3
4.5
4.8
5.0
5.1
5.5
6.0
6.5
7
8
8.5
9
10
内容量1本注文コード19591259品番6GK5.2
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。
あらゆる難削材も楽々穴あけ。
下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。

用途
ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに
溝長(mm)55全長(mm)97刃径(Φmm)5.2セット内容-材質HSSCoシャンク径(Φmm)6.35先端角(°)118ドリル径(Φmm)5.2表面処理コーティングなし
注意
※参考回転数(500~1000)

商品説明動画

GEKKOU月光
この動画は、16が参考にしています。
<br />
月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
この動画は、1が参考にしています。
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20078993
2024-11-11
用途: 穴あけ作業
製造業

ステンレスの板も楽に開けられました。
違うサイズもリピートすると思います。
値段はしますが、それ相応の品物だと思います。

対象商品 : 18768803
2024-04-26
用途: アルミなどの穴あけ
教育・研究機関

他の製品より、切れ味が良く長持ちをします。毎回この製品を買っています。

対象商品 : 19591207
2024-01-31
用途: パネル取り付け
M.Hプロジェクト

鉄の切れ味がよいが長持ちはもう少し良いと最高です。

対象商品 : 18768812
2023-06-26
用途: カギの取り付け加工作業に
飯塚カギセンター

ドリルで穴あけするときポンチでマークしなくても位置ずれしなくて、とても削りやすいです。今後も使用していきたいと思います

対象商品 : 20078948
2022-11-20
用途: ステンレス化工用に購入しました

ステンレスボックスの加工に使用しました。
切れ味、耐久性共に良好でした。

対象商品 : 20078948
2022-11-17
用途: ステンレス化工用に購入しました

ステンレスボックスの加工に使用しました。
切れ味、耐久性共に良好でした。

2021-10-13
用途: 鉄鋼に穴あけ用に最適
自動車・二輪車・自転車関連業

他のドリルとは別格な切れ味
今まで苦労していた穴あけが楽になりました。
一度使うと、これ以外かは考えられなくなります。

2が参考にしています
対象商品 : 20079002
2021-10-02
用途: 金属への穴あけ作業
製造業

これを使いだしたら他のものは使えない安定の切れ味で満足してます。
高価ですがこれからも使っていくつもりです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする