緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 土木建築関連
緑長(ミドリカネチョウ)の 鏝(コテ)
緑長(ミドリカネチョウ)の ヘラ鏝
しなるヘラコテ0.7 目地用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
サイズ(mm)
9
注文コード
19591385
品番
9mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。
ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。
Wカシメで強いです。
仕上げが簡単で使いやすいです。
Wカシメで強度があります。
用途
目地の仕上げ。
仕様
目地用
材質
柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)
0.7
サイズ(mm)
9