しなるヘラコテ0.7 目地用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 サイズ(mm)12 注文コード19591401 品番12mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。
ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。
Wカシメで強いです。
仕上げが簡単で使いやすいです。
Wカシメで強度があります。

用途目地の仕上げ。 仕様目地用 材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄 板厚(mm)0.7 サイズ(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする