鉈NATA165 両刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19591516 品番165MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

枝払い、薪割り作業におすすめの両刃鉈です。
ブレードがハンドルの末端まで貫通しているフルタング仕様です。
ワンタッチリリース機能で、従来のケースと比べ簡単・安全・スピーディに脱着が行なえます。
TPRグリップなので、滑りにくいです。
しっかり握れる事で正確に扱える為、作業性の向上と事故を防ぎます。
ストラップホール付が付いています。

用途枝払い、薪割り作業に。 仕様ハードクロームメッキ処理 その他鞘付 材質【ブレード】モリブデン鋼【ハンドル】PP&TPR タイプ両刃 板厚(mm)約6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする