現場・先割れ化繊ホーキ 長柄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19591559 品番SGB-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。
化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。
ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。
細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。
長柄なので立ったまま楽に使えます。

用途建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。 仕様ヘッド着脱可能(ネジ込み式) 材質穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜 長さ(mm)穂:120 厚さ(mm)穂:30(4列植毛) 質量(g)約490 太さ(mm)柄:18.2(角度90度) 穂幅(mm)285 繰り返し・詰め替え2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする