現場・先割れ化繊ホーキ 極厚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19591568 品番SGB-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。
化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。
ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。
細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。
極厚穂でしっかり掃けます。

用途建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。 仕様ヘッド着脱可能(ネジ込み式) 材質穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜 長さ(mm)穂:125 厚さ(mm)穂:65(8列植毛) 質量(g)約1145 太さ(mm)柄:25.2(角度80度) 穂幅(mm)350 繰り返し・詰め替え2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする