Latitude3450(i5/16/512/11P/FHD/1Y)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19591769 品番NBLA137-004N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●ハードウェアセキュリティ:ウェッジ ロックスロット×1●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●メインメモリ(標準):16GB●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレス カード●メモリカードスロット:なし●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、FHD (1920×1080)、非タッチ、AG、IPS、250 nits●バッテリ:3セル、42Whバッテリー、ExpressCharge、ExpressChargeブースト対応●本体サイズ(H×W×D):高さ:17.70 mm x 幅:322.2mm x 奥行き:219.4mm●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、10 コア、最大 4.6 GHz まで可能)●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ディスプレイサイズ:14型●J-Moss:対応●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●対応SIMサイズ:なし●エネルギー消費効率:12区分 21.7●メモリタイプ:1 x 16 GB、DDR5●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。 電源65W AC アダプター 本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1500※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 解像度1920×1080 スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり 日本語 バックライト AIホットキー キーボード、83キー ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANRJ-45x1 無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6 USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1 オフィスソフトなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする