内容量1台
仕様●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、10 コア、最大 4.6 GHz まで可能)●エネルギー消費効率:12区分 19.8●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メモリカードスロット:なし●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ストレージ容量:512GB●ハードウェアセキュリティ:ウェッジ ロックスロット×1●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1●ライセンスOS:Windows 11 Pro●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●その他ドライブ:なし●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●WWAN:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:18.10 mm x 幅:359mm x 奥行き:239.7mm●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレス カード●対応SIMサイズ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●メモリタイプ:1 x 16 GB、DDR5●バッテリ:3セル、42Whバッテリー、ExpressCharge、ExpressChargeブースト対応●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:なし●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、非タッチ、AG、IPS、250 nits●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ディスプレイサイズ:15.6型●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。
注文コード19591805
品番NBLA138-005H1