スリングベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19591907 品番 DS2520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

JISV等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。
耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。

最大使用荷重(t)0.8 用途運送時や荷役に。土木建築に。 材質ポリエステル ベルト幅(mm)25 等級JIS-IIIE型 使用荷重(t)0.8(最大) 全長(m)2 JIS規格B8818
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになり、ご使用ください
※酸・アルカリへの使用は絶対に避けてください
※玉掛け作業以外には使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする