富士通
富士通の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
富士通の ノートPC
LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFなし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19591909
品番
FMVA0F054P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
メモリー容量
16GBまたは8GB
ディスプレイ
15.6
使用CPU
Core i5
OS
Windows 11 Pro
動作周波数(GHz)
Pコア:最大5、Eコア:最大3.8
SSD
512GBまたは256GB
光学ドライブ
スーパーマルチドライブ