画像準備中

Giga5ポートスイッチ 電源外付プラ筐体 マグネットなし

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):65mm●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(備考):付属ACアダプタが適合●VLAN機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●本体サイズ(W):104mm●MACアドレス登録件数:2000件●冷却ファン:ファンレス●標準ポート数:5●本体(色):ブラック●SNMP機能:なし●筐体材質:プラスチック筐体●本体サイズ(H):25mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 注文コード19592329 品番LSW7-GT-5EPL/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

(1)プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ (2)前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる (3)壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える (4)高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 (5)2つの自動節電機能で賢く省エネ

仕様●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):65mm●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(備考):付属ACアダプタが適合●VLAN機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●本体サイズ(W):104mm●MACアドレス登録件数:2000件●冷却ファン:ファンレス●標準ポート数:5●本体(色):ブラック●SNMP機能:なし●筐体材質:プラスチック筐体●本体サイズ(H):25mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 タイプスイッチングハブ 電源100V 50/60Hz 本体質量(g)81 最大消費電力(W)2.1 通信速度10M/100M/1000M

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする