SFF400G9 i5-12500/11P/O24HBD/NP

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19592347 品番 B91BGAT#ABJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

有線LAN:1000BASE-T /無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)

メモリー容量8GB SSD256GB 仕様●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●ディスプレイ詳細:なし●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●本体サイズ(H×W×D):95×270×308mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●VCCI:対応●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●プロセッサーテクノロジー:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電波法備考:規制の対象機器でない●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有 電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上) 本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W)123 解像度最大2048×1536(アナログ)・4096×2160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1920×1080 (FHD) 使用CPUIntel Core i5-12500 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows 11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(DA版)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする