ML(マルチ/Win11P/H&B24)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19592390 品番PC-M1H51LZ9AG2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
最大消費電力(W)272 メモリー容量16GB 使用CPUCore i7-13700 仕様●メインメモリ(標準):16GB●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●VCCI:対応 VCCI ClassB●メモリスロット(空/全):0/2●その他無線データ転送:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●ストレージタイプ:SSD●電波法備考:無線LAN未搭載のため●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●メモリカードスロット:なし●J-Moss:対応●ストレージ容量:512GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応)●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵)●その他節電関連:ECOモード設定ツール●その他ドライブ:なし●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●エネルギー消費効率:16区分 23.3kWh/年(AAA)●メインメモリ(最大):32GB●電気通信事業法備考:有線LAN●ディスプレイ詳細:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●インストールOS詳細:Windows11 Pro●標準消費電力:約5W メモリ4GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●温湿度条件、最高動作高度:10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●CPU詳細:Core i7-13700●タッチパネル:非搭載 電源AC100〜240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約4200 スピーカーなし チップセットインテルR Q670 チップセット キーボードあり USB 109キーボード ポインティングデバイスあり レーザーマウス Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 無線LANなし USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen2(本体前面×2)、USB 3.2 Gen1(本体前面×2 )、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] オフィスソフトOffice Home & Business 2024

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19592390 PC-M1H51LZ9AG2K 59821749 PC-M1V53LZ9FG2M 画像準備中 ML(Ci7/16GB/512/マルチ/Win11P/H&B24) NEC 1台 259,800 税込285,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする