ThinkSystem SR250 V3 モデル 7DCLA009AP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19592688 品番7DCLA009AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

ThinkSystem SR250 V3(HS 2.5)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/RAID-9350-8i/POW(800W×1)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90

仕様●電波法備考:無線機器非搭載の為●メインメモリ(標準):16384MB●CD:なし●本体サイズ(H×W×D):434.40(W)×561.00(D)×43.00(H) mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●筐体:ラック型 1U●システムバスクロック:4800MHz●PCグリーンラベル:未適合●VCCI:対応 VCCI-A●リダンダンドパワー:なし オプションにより対応可 (標準/最大) 1/2●HDD容量(最大):61440GB●メインメモリ(最大):131072MB●ディスクコントローラ:G:SATA/SAS●CPU数(最大):1個●グラフィックコントローラ:Matrox G200●RAIDアダプタ:A. RAID 9350-8i: RAID 0,1,10,5,50,6,60 対応●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●その他バス:Express3.0 x8(x4接続)RAID専用: 空1/全1、Express4.0 x16(x8接続): 空1/全1、Express4.0 x8: 空1/全1●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●CPU:Xeon E-2414●VRAM:オンボード: 16MB●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●FD:なし●梱包個数:1梱包●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●メモリスロット(空/全):2025/03/04●ホットスワップベイ(空/全):2.5型: 8/8 備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: ラック・キット 電源AC 100-240V/50-60Hz 本体質量(kg)最大: 8.97 周波数2.60GHz チップセットIntel C266 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 LANあり デュアル 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする