ZA-1145-PW ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様 GIKEN(川口技研) 19593376

※色見本

ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組(2本)
全長(mm)820・890・960・1030・1100
820・890・960・1030・1100
380・450
460・530・600
570・640・710・780
ピュアホワイト
内容量1組(2本)注文コード19593376品番ZA-1145-PW
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。

全長(mm)820・890・960・1030・1100ピュアホワイトアズワン品番65-2492-13仕様木部取付パーツ付材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)878アーム長さ(mm)450ベースZA型干す量20kg(目安)/2本1組アーム水平
注意
※傾斜天井には対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19593306
2022-10-19
用途: 新築工事のベランダの物干しに設置しました
株式会社大川工務店建設業・工事業

設置面にも下地をちゃんと入れておいたので
取付も問題なくスムーズに設置完了

対象商品 : 19593358
2022-01-21
用途: 洗濯物干し
與那原浩建築設計室サービス業

お客様のご要望でデザイン性のあるベランダ物干しを探していました。
デザインだけではなく伸縮して高さも調節することが出来、お客様より
高評価です。

対象商品 : 19593263
2019-12-23
用途: 建築工事

配送にも問題がなく 思っていた商品でした。これからもお願いします。

対象商品 : 19593333
2017-11-17
用途: ベランダの物干しに使用
津森工務店建設業・工事業

外部から見た目にすっきりとスマートで好評である。
伸縮も簡単に出来女性の方にも好評である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする