Jabra Evolve 20 SE UC Stereo USB C/A

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19593528 品番4999-829-469
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

【USBヘッドセット】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(USB-C/A)▼本体サイズ(幅180mm×奥行き35mm×高さ230mm) ▼重量(173.9g ※主な装着スタイル含む) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼通話応答、音量調整、ミュートなどを手元の大型ボタンで操作「USBコントローラー」 ▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】USBコントローラー、取扱説明書

仕様●環境自己主張マーク:あり ケーブル長(m)2.15 接続方式USB-C/A RoHS指令(10物質対応)対応 イヤホン形状オンイヤー型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする