▼両耳ワイヤレスヘッドセット ▼USB-A BT700ドングルでPCやMacに、Bluetooth経由で携帯電話などに接続可能 ▼Acoustic Fence Technologyが周囲のノイズをカット ▼指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載 ▼20Hz〜20000Hzまで高音にも対応 ▼最大連続通話時間:24時間 ▼最大オーディオ再生時間:47時間 ▼15分の急速充電後、オーディオを最大10時間再生可能 ▼充電ケーブルで有線利用も可能 ▼高級感あるレザレット仕様 ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、USB-A BT700ドングル、充電ケーブル1.5m、ユーザーガイド